GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" PH 4 - IKS 19 4
Dopsleutel-schroevendraaier Philips - IKS 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IKS 19 4
Rubix:10010931
Fabrikant:6656810
EAN:4010886665688

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" PH 4 - IKS 19 4
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• voor handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" PH 4 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 106 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Grootte afdruk | ph4 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,48 excl. BTW
/ stuk
€ 17,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
