GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" PZ 2 - IKS 19 PZD 2
Dopsleutel-schroevendraaier PoziDriv - IKS 19 PZD
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IKS 19 PZD 2
Rubix:10010932
Fabrikant:6156680
EAN:4010886615669

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" PZ 2 - IKS 19 PZD 2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• voor handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" PZ 2 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf voor handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pzd2 |
| Model | pzd2 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,48 excl. BTW
/ stuk
€ 17,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen