GEDORE DOPSLEUTEL TORX 1/2" XZN M12 - INX 19 12
Dopsleutel-schroevendraaier XZN - INX 19
Zie technische informatieReferenties
Gedore:INX 19 12
Rubix:10010904
Fabrikant:6159780
EAN:4010886615973

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL TORX 1/2" XZN M12 - INX 19 12
• uitvoering volgens DIN 2324
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• stift vlgs. DIN 2325
• * niet genormeerd
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" XZN M12 uitvoering volgens DIN 2324 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd stift vlgs. DIN 2325 * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 55 mm |
| Afdruk | xzn |
| Grootte afdruk | m12 |
| Model | m12 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,94 excl. BTW
/ stuk
€ 22,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden