GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 55X1MM - IS 20 5,5X1

Dopsleutel-schroevendraaier plat - IS 20

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:IS 20 5,5x1
Rubix:10011060
Fabrikant:6171640
EAN:4010886617168
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 55X1MM - IS 20 5,5X1

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte28 mm
Afdrukplat
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" 55X1MM - IS 20 5,5X1



• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" 5,5x1 mm binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd punt uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd snede volgens DIN ISO 2380-1, vorm B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht12 g
Aansluiting1/4 ''
Lengte28 mm
Afdrukplat
Grootte afdruk5,5x1 mm
Modelis 20 5,5x1
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82079030
€ 8,34 excl. BTW
/ stuk
€ 10,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden