GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 12X2MM - IS 30 12X2
Dopsleutel-schroevendraaier plat - IS 30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IS 30 12x2
Rubix:10017166
Fabrikant:1640909
EAN:4010886831311

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" 12X2MM - IS 30 12X2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" 12x2 mm binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 55 mm |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 12x2 mm |
| Model | is 30 12x2 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,47 excl. BTW
/ stuk
€ 21,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
