GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", TORX T50 - ITX 30 T50
Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ITX 30 T50
Rubix:10011461
Fabrikant:6247990
EAN:4010886624791

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8", TORX T50 - ITX 30 T50
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", TORX T50 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 49 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t50 |
| Model | t50 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,81 excl. BTW
/ stuk
€ 14,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen