MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER MET T HENDEL COMFORT GRIP 7MM
Dopschroevendraaier met T hendel comfort grip
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498708
Rubix:A0878542
Fabrikant:4932498708
EAN:4058546525774


Technische samenvatting
| Aansluiting | t-hendel '' |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 7 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOPSCHROEVENDRAAIER MET T HENDEL COMFORT GRIP 7MM
7 mm moerdop met T-greep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | t-hendel '' |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 7 mm |
| Model | 4932498708 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 22,90
€ 21,90 excl. BTW
/ stuk
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen