GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" PZ 2 - IKS 30 PZD 2
Dopsleutel-schroevendraaier PoziDriv - IKS 30 PZD
Zie technische informatieReferenties
Gedore:IKS 30 PZD 2
Rubix:10017168
Fabrikant:1640976
EAN:4010886831335

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 3/8" PZ 2 - IKS 30 PZD 2
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" PZ 2 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld verchroomd met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 51 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 55 mm |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pzd2 |
| Model | pzd2 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,33 excl. BTW
/ stuk
€ 19,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen