STAHLWILLE TORX INBUSDOP 44KTXB-T40
44KTXB Schroevendraaiersleutels, Torx TAMPER RESISTANT - 1//4 inch vierkante aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:01351040
Rubix:10126090
EAN:4018754150434



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TORX INBUSDOP 44KTXB-T40
Met boorgat, voor inwendige TORX®-bouten (TORX® TAMPER RESISTANT), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x28 mm |
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 28 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t40 |
| Model | 44ktxb |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,01 excl. BTW
/ stuk
€ 12,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen