GEDORE DOPSLEUTEL TORX MET BORING ITX30 B T25
Dopsleutel-schroevendraaier TORX - ITX 30 B
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ITX 30 B T25
Rubix:10016931
Fabrikant:1440977
EAN:4010886815359



Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL TORX MET BORING ITX30 B T25
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• verchroomd
• met ingeperste stift uit GEDORE-vanadium speciaalstaal, gebruineerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 49 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t25 |
| Model | t25 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
