BAHCO DOP 1/4 6KANT 5/16 6700SZ-5/16

Dopsleutel set 6700SZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:6700SZ-5/16
Rubix:10082906
EAN:7314151088156
BAHCO DOP 1/4 6KANT 5/16 6700SZ-5/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' vierkant (aandrijfvierkant) ''
Diameter11,9 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 5/16 6700SZ-5/16


Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Zeskant, inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

1/4" Square Drive Sockets with Imperial Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht10 g
Aansluiting1/4' vierkant (aandrijfvierkant) ''
Diameter11,9 mm
Lengte24,7 mm
Vierkant11,9 mm
Diameter (inch)5/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht12 g
Aangepaste tariefcode82041100
6,94 excl. BTW
/ stuk
8,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen