ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/8" - 17MM DIEP DO65817017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8" X 17 12-KANT DIEP DO65817017
Rubix:A0341698
Fabrikant:DO65817017
EAN:8717981122974

Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/8" - 17MM DIEP DO65817017
Slagdop 3/8" x 17 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
