BAHCO DOP 3/8 6KANT 19MM 7400SM-19

Dopsleutel set 7400SM

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:7400SM-19
Rubix:10083198
EAN:7314151093044
BAHCO DOP 3/8 6KANT 19MM 7400SM-19
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter25,6 mm
Lengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 19MM 7400SM-19


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/8" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter25,6 mm
Lengte29 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht40 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,49 excl. BTW
/ stuk
12,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen