GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 41MM - K 21 L 41
Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant lang model K 21 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 21 L 41
Rubix:10011183
Fabrikant:6186160
EAN:4010886618615

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 41MM - K 21 L 41
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1" lang 6-kant 41 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1420 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 41 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,81 excl. BTW
/ stuk
€ 80,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden