BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 13 MM SBS19-TH13

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBS19-TH13
Rubix:A0766537
Fabrikant:SBS19-TH13
EAN:7314150190102
BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 13 MM SBS19-TH13

Technische samenvatting

Aansluiting19 mm (3/4') ''
Diameter13 mm
Lengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 13 MM SBS19-TH13


Bahco SBS19-TH13 doorsteek-dopsleutel met 13 mm splineprofiel en 19 mm (3/4") aansluiting. Voor lange bouten en inzet met ratel SBS19-THR.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Aansluiting19 mm (3/4') ''
Diameter13 mm
Lengte33 mm
Vierkant19 mm
Gewicht60 g
7,60 excl. BTW
/ stuk
9,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen