ACTION VERLENGSTUK 1" X 330 DO7100-0-330
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO7100-0-330
Rubix:A0914150
Fabrikant:DO7100-0-330
EAN:8717981104963

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 1" X 330 DO7100-0-330
Verlengstuk 1" x 330
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 330 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,11 excl. BTW
/ stuk
€ 73,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
