ACTION SLAGDOP SL.DR. 1/2" X 19 L=200 DO60925019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60925019
Rubix:A0916541
Fabrikant:DO60925019
EAN:8717981007622
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SL.DR. 1/2" X 19 L=200 DO60925019
Slagdop Sl.Dr. 1/2" x 19 L=200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,79 excl. BTW
/ stuk
€ 39,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
