BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 26MM 7805DM-26
Dopsleutel set 7805DM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7805DM-26
Rubix:10083536
EAN:7314151098582

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 26MM 7805DM-26
Dopsleutels 1/2", lange uitvoering. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 26 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 320 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,37 excl. BTW
/ stuk
€ 27,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen