Referenties
Bahco:7819HRN
Rubix:10083622
EAN:7314151831493

Documenten
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTELSET 7819HRN
Dopsleutelset 1/2", 23-delig. Zeskant doppen, metrisch. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Metalen doos. Met elastische kunststof gereedschapshouder. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
•1/2” socket set
Hex sockets, metric sizes
High performance alloy steel
High polished finish
Metal case
insert of elastic plastic material to secure the tools
ISO 1174
DIN 3120
Hex sockets, metric sizes
High performance alloy steel
High polished finish
Metal case
insert of elastic plastic material to secure the tools
ISO 1174
DIN 3120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6400 g |
| Aantal elementen | 13 |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
