Referenties
Bahco:A6800DZ-11/32
Rubix:10083047
EAN:7314151803872

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 11/32 A6800DZ-11/32
Dopsleutels, lange uitvoering, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 8,73 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 11/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 40 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,56 excl. BTW
/ stuk
€ 27,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen