BAHCO DOP 3/8 12KANT 11MM A7400DM-11

Dopsleutel set A7400DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7400DM-11
Rubix:10083130
EAN:7314151819989
BAHCO DOP 3/8 12KANT 11MM A7400DM-11

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant (aandrijving) ''
Diameter11 mm
Lengte25,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 11MM A7400DM-11


Dopsleutels 3/8", standaard lengte. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen.

Sterke punten

3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Toepassingen

Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht22 g
Aansluiting3/8' vierkant (aandrijving) ''
Diameter11 mm
Lengte25,5 mm
Vierkant17 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht19 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 10,99 excl. BTW
/ stuk
€ 13,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen