ACTION SLAGDOP 3/4" X 1" DO3034-0-1

Slagdoppen alle maten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Action Seals:DO3034-0-1
Rubix:A0914779
Fabrikant:DO3034-0-1
EAN:8717981123384
Technische samenvatting
Aansluiting3/4 ''
Diameter38 mm
Lengte52 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ACTION SLAGDOP 3/4" X 1" DO3034-0-1


Slagdop 3/4" x 1"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/4 ''
Diameter38 mm
Lengte52 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,36 excl. BTW
/ stuk
17,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen