ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 30 MM DO63845030
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63845030
Rubix:A0411271
Fabrikant:DO63845030
EAN:8717981001705

Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 30 MM DO63845030
Slagdop 3/4" x 30 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,69 excl. BTW
/ stuk
€ 16,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
