Referenties
Bahco:A7402DM-16
Rubix:10086468
EAN:7314151820190

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 16MM A7402DM-16
Dopsleutels 3/8", lange uitvoering. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen. These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.
Sterke punten
3/8" Square Drive Deep Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,99 excl. BTW
/ stuk
€ 26,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen