ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 30 MM STD DO2012-0-030
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO2012-0-030
Rubix:25041116
EAN:8717981072828



Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 30 MM STD DO2012-0-030
30 mm Deep Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
