BAHCO SLAGDOP 1/2 TORX-E10 K7801TORX-E10

Dopsleutel set K7801TORX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:K7801TORX-E10
Rubix:10086677
EAN:7314151811587
BAHCO SLAGDOP 1/2 TORX-E10 K7801TORX-E10

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' ''
Diameter13,5 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 TORX-E10 K7801TORX-E10


Aandrijfvierkant: 1/2" voor uitwendige Torx schroeven. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Aandrijfvierkant met boring voor machineaandrijving. ** speciale schroeven.

Sterke punten

1/2" Square Drive Impact Sockets with TORX® Head Profile and Phosphate Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Aansluiting1/2' ''
Diameter13,5 mm
Lengte38 mm
Vierkant25 mm
Diameter (inch)0,53 ''
Afwerkingfosfaat
Gewicht80 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 14,17 excl. BTW
/ stuk
€ 17,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen