BAHCO DOP 3/8 6KANT 19MM SB SB7400SM-19

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB7400SM-19
Rubix:A0765224
Fabrikant:SB7400SM-19
EAN:7314150241200
BAHCO DOP 3/8 6KANT 19MM SB SB7400SM-19

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Diameter19 mm
Lengte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 19MM SB SB7400SM-19


BAHCO SB7400SM-19 is een 3/8" zeskant-dop/inzet met 19 mm opening. Hoogglans gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ profiel voor minder slijtage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' ''
Diameter19 mm
Lengte29 mm
Vierkant21 mm
Diameter (inch)3/4 in ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht40 g
8,52 excl. BTW
/ stuk
10,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen