Referenties
Bahco:K8901M-28
Rubix:10086718
EAN:7314151803223


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4' vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 53 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 28MM K8901M-28
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Aansluiting | 3/4' vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 28 mm |
| Lengte | 53 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 390 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,67 excl. BTW
/ stuk
€ 32,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen