GEDORE KRACHTDOP IMPACT-FIX 3/4" LANG 30MM K 32 SL 30
Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX - K 32 SL
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 32 SL 30
Rubix:A0210309
Fabrikant:2734389
EAN:4010886935934

Productdetails : GEDORE KRACHTDOP IMPACT-FIX 3/4" LANG 30MM K 32 SL 30
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• gebruineerd
• DBGM (beschermd product)
• met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
• voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,47 excl. BTW
/ stuk
€ 53,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden