ROEBUCK DOPSLEUTEL1/2 6K 1/2" 880263
DOPSLEUTELS 1/2" ZESKANT - INCH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:880263
Rubix:10529994
EAN:3660338336874

Documenten
Productdetails : ROEBUCK DOPSLEUTEL1/2 6K 1/2" 880263
ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1 - DIN 3124
Chroomvanadiumstaal.
Chroomvanadiumstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 38 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,27 excl. BTW
/ stuk
€ 5,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen