Referenties
Bahco:K8901M-34
Rubix:10086723
EAN:7314151803278


Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-h 20; iso 1174 '' |
|---|---|
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 57 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 34MM K8901M-34
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
3/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Aansluiting | din 3121-h 20; iso 1174 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 57 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 520 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,89 excl. BTW
/ stuk
€ 43,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen