ACTION SLAGMOERDOP 3/8X5MM IMBUS L=100MM DO64817005
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO64817005
Rubix:A0916142
Fabrikant:DO64817005
EAN:8717981391639
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGMOERDOP 3/8X5MM IMBUS L=100MM DO64817005
Slagmoerdop 3/8X5mm Imbus l=100mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ stuk
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
