Referenties
Bahco:K8906M-34
Rubix:A0772967
EAN:7314151844875

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 LANG 34MM K8906M-34
Aandrijfvierkant: 3/4" DIN 3121-H 20 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
3/4" Square Drive Deep Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 910 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 50,8 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,87 excl. BTW
/ stuk
€ 74,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen