Referenties
Bahco:27M-13-17
Rubix:A0770378
EAN:7314150180790

Documenten
Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 13-17MM 27M-13-17
Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Opening | 13x17 |
| Lengte | 153 mm |
| Type | t-handgreep sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,93 excl. BTW
/ stuk
€ 22,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
