Referenties
Facom:45.34
Rubix:10104338
EAN:3148511051405



Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL ZWARE UITVOERING 45.34
De FACOM 45 enkelvoudige steeksleutel is een robuust gereedschap, ideaal voor intensief spanwerk in industriële omgevingen.
Kenmerken:
Deze sleutel heeft een dikkere open vorkkop, waardoor deze bestand is tegen zeer hoge aanhaalkoppels zonder aan duurzaamheid in te boeten. Deze kop is 15° gebogen, wat de sleutel beter hanteerbaar maakt en het werken in krappe of drukke zones vergemakkelijkt. Bovendien is de sleutel voorzien van een ophangoog, om eenvoudig ophangen aan een gereedschapsbord of haak mogelijk te maken, wat het risico op verlies verkleint en de organisatie van het gereedschap verbetert.
Specificaties:
• Type: enkelvoudige steeksleutel
• Kophoek: 15° gebogen voor betere hanteerbaarheid
• Dikkere vorkkop voor zeer hoge aanhaalkoppels
• Geïntegreerd ophangoog
Normen:
• ISO 1711-1: algemene specificaties voor sleutels voor bouten en moeren
• ISO 4229: afmetingen van steeksleutels
• ISO 691: algemene eisen voor spangereedschap
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze sleutel heeft een dikkere open vorkkop, waardoor deze bestand is tegen zeer hoge aanhaalkoppels zonder aan duurzaamheid in te boeten. Deze kop is 15° gebogen, wat de sleutel beter hanteerbaar maakt en het werken in krappe of drukke zones vergemakkelijkt. Bovendien is de sleutel voorzien van een ophangoog, om eenvoudig ophangen aan een gereedschapsbord of haak mogelijk te maken, wat het risico op verlies verkleint en de organisatie van het gereedschap verbetert.
Specificaties:
• Type: enkelvoudige steeksleutel
• Kophoek: 15° gebogen voor betere hanteerbaarheid
• Dikkere vorkkop voor zeer hoge aanhaalkoppels
• Geïntegreerd ophangoog
Normen:
• ISO 1711-1: algemene specificaties voor sleutels voor bouten en moeren
• ISO 4229: afmetingen van steeksleutels
• ISO 691: algemene eisen voor spangereedschap
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Bestand tegen zeer hoge aanhaalkoppels
• Verbeterde ergonomie dankzij 15° gebogen vorkkop
• Praktisch door geïntegreerd ophangoog
• Breed inzetbaar in uiteenlopende industriële sectoren
• Verbeterde ergonomie dankzij 15° gebogen vorkkop
• Praktisch door geïntegreerd ophangoog
• Breed inzetbaar in uiteenlopende industriële sectoren
Toepassingen
Deze steeksleutel is ideaal voor zwaar werk waarbij een hoog aanhaalmoment vereist is. Deze is bijzonder geschikt voor de sectoren openbare werken, scheepsbouw, spoorwegen, landbouw, olieplatforms en metalen constructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 461 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 317x78x15 mm |
| Gewicht verpakking | 587 g |
| Opening | 34 |
| Lengte | 270 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,53 excl. BTW
/ stuk
€ 24,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen