FACOM RINGSLEUTEL VERDIEPT LANG 57L.5/8X3/4
57L - Lange haakse veelhoekige moersleutels 15° inch
Zie technische informatieReferenties
Facom:57L.5/8x3/4
Rubix:10561238
EAN:3662424023965

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL VERDIEPT LANG 57L.5/8X3/4
A ["]: 7/16x1/2B x B1 [mm]: 17,3x18,8E x E1 [mm]: 10,4x11,3H [mm]: 5.2L [mm]: 317.3[g]: 185
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 372 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 400x30x20 mm |
| Gewicht verpakking | 372 g |
| Opening | 5/8x3/4 |
| Lengte | 390,3 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,39 excl. BTW
/ stuk
€ 83,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
