FACOM VERSTELB. MOERSL. 15" 101.15GR15 OMKEERB.BEK 101.15GR

Verstelbare sleutel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:101.15GR
Rubix:10560350
EAN:3662424092336
FACOM VERSTELB. MOERSL. 15" 101.15GR15 OMKEERB.BEK 101.15GR

Technische samenvatting

Opening50
Lengte376 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VERSTELB. MOERSL. 15" 101.15GR15 OMKEERB.BEK 101.15GR


De FACOM 101.GR verstelbare moersleutel met omkeerbare bek en bimateriaal handgreep is ontworpen om maximale veelzijdigheid en optimaal comfort te bieden bij alle bevestigingswerkzaamheden. Het innovatieve ontwerp maakt het mogelijk om zich aan te passen aan verschillende soorten onderdelen, terwijl steeds een veilige en efficiënte grip wordt gegarandeerd.

Kenmerken:
Deze verstelbare moersleutel is snel verstelbaar, wat zorgt voor een nauwkeurige en eenvoudige afstelling van de bek op de moer. Het slanke bekprofiel biedt een betere toegankelijkheid in krappe ruimtes. De omkeerbare bek maakt twee configuraties mogelijk: een vlakke bek om de te bewerken onderdelen te beschermen en een fijn getande bek voor een krachtige grip op buizen en andere elementen die een sterke klemming vereisen.

Specificaties:
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Handgreep: bimateriaal
• Snelstelsysteem
• Slank bekprofiel
• Extra brede opening
• Omkeerbare bek (vlak/getand)

Normen:
• DIN 3117: Duitse norm die de afmetingen en vereisten voor verstelbare moersleutels vastlegt, wat compatibiliteit en prestaties garandeert.
• ISO 6787: internationale norm die de technische specificaties en prestaties van verstelbare moersleutels bepaalt, voor kwaliteit en veilig gebruik.

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.

Sterke punten

• Snelle en precieze afstelling
• Betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
• Extra veelzijdigheid dankzij de omkeerbare bek
• Bescherming van gevoelige oppervlakken
• Comfortabele en antislipgreep dankzij bimateriaal handgreep

Toepassingen

Deze moersleutel is ideaal voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden in mechanische, industriële en ambachtelijke sectoren. Deze is geschikt voor zowel professionals als veeleisende gebruikers die op zoek zijn naar een betrouwbaar en veelzijdig gereedschap voor uiteenlopende bevestigingstoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening50
Lengte376 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
€ 61,00 excl. BTW
/ stuk
€ 73,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen