BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 18-19MM 27M-18-19

Dopsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:27M-18-19
Rubix:A0770375
EAN:7314150180578
BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 18-19MM 27M-18-19

Technische samenvatting

Opening18x19
Lengte163 mm
Typet-handgreep sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 18-19MM 27M-18-19


Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht240 g
Opening18x19
Lengte163 mm
Typet-handgreep sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
21,98 excl. BTW
/ stuk
26,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen