BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 21-23MM 27M-21-23

Dopsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:27M-21-23
Rubix:A0770373
EAN:7314150180592
BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 21-23MM 27M-21-23
Technische samenvatting
Opening21x23
Typet-handgreep sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 21-23MM 27M-21-23


Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht360 g
Opening21x23
Typet-handgreep sleutel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,82 excl. BTW
/ stuk
33,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen