BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL RVS 21MM SS002-21
Roestvrijstalen metrische offset combinatiesleutels
Zie technische informatieReferenties
Bahco:SS002-21
Rubix:A0219055
EAN:7314150404582



Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL RVS 21MM SS002-21
- AISI 420 roestvrijstalen behuizing
- Magnetisch
- Ringuiteindehoek 15° voor knokkelruimte of betere grip
- Hoge sterkte en hardheid
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf bij 121 ºC
- Geproduceerd volgens ISO 691
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 21 mm |
| Lengte | 195 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,66 excl. BTW
/ stuk
€ 81,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
