BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 8- 9MM 27M-8-9

Dopsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:27M-8-9
Rubix:A0770367
EAN:7314150180516
BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 8- 9MM 27M-8-9

Technische samenvatting

Opening8x9
Lengte108 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 8- 9MM 27M-8-9


Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht50 g
Opening8x9
Lengte108 mm
Typedopsleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Diameter13,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
11,30 excl. BTW
/ stuk
13,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen