BAHCO INSTEEKRINGSLEUTEL 9/12 17 98-17

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:98-17
Rubix:A0768151
Fabrikant:98-17
EAN:7314150367399
BAHCO INSTEEKRINGSLEUTEL 9/12 17 98-17

Technische samenvatting

Opening17 mm
Lengte45 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO INSTEEKRINGSLEUTEL 9/12 17 98-17


Bahco insteekringsleutel 98-17 met 9x12 rechthoekige aansluiting. Sleutelopening 17 mm, totale lengte 45 mm en max. 160 N·m.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening17 mm
Lengte45 mm
Typeringsteeksleutel
Diameter27,5 mm
25,50 excl. BTW
/ stuk
30,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen