BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 14MM 29M-14

Dopsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:29M-14
Rubix:A0770609
EAN:7314150122356
BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 14MM 29M-14

Technische samenvatting

Opening14
Lengte178 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 14MM 29M-14


Gebogen soksleutels, doorgezet, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 6-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive profiel 6-kant in recht ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.

Sterke punten

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht220 g
Opening14
Lengte178 mm
Typedopsleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter20,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 15,61 excl. BTW
/ stuk
€ 18,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen