BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 30MM 29M-30

Dopsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:29M-30
Rubix:A0770595
EAN:7314150122516
BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 30MM 29M-30

Technische samenvatting

Opening30
Lengte357 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 30MM 29M-30


Gebogen soksleutels, doorgezet, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 6-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive profiel 6-kant in recht ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.

Sterke punten

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1220 g
Opening30
Lengte357 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 67,20 excl. BTW
/ stuk
€ 81,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen