GEDORE INSTEEK-STEEKSLEUTEL SE 14X18, 29MM - 7118-29
Insteek-steeksleutel 14x18 - 7118
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7118-29
Rubix:10019518
Fabrikant:2212285
EAN:4002805930946



Productdetails : GEDORE INSTEEK-STEEKSLEUTEL SE 14X18, 29MM - 7118-29
• dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• gesmeed
• chroom-vanadium staal, matverchroomd
• met stiftborging
Insteek-steeksleutel SE 14x18, 29 mm dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar gesmeed chroom-vanadium staal, matverchroomd met stiftborging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Opening | 29 |
| Lengte | 70 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 32,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,15 excl. BTW
/ stuk
€ 70,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
