GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 19MM - 25 PK 19

Dubbele soksleutel 25 PK

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:25 PK 19
Rubix:10016916
Fabrikant:1436910
EAN:4010886812013
GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 19MM - 25 PK 19
Technische samenvatting
Opening19
Lengte205 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 19MM - 25 PK 19



• massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
• extra diep voor lange bouten
• de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
• verchroomde uitvoering
Dubbele soksleutel 19 mm massieve uitvoering met twee zeskantdoppen extra diep voor lange bouten de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt verchroomde uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht440 g
Opening19
Lengte205 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,05 excl. BTW
/ stuk
18,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen