Referenties
Bahco:7993M0220
Rubix:A0772691
EAN:8413345115391

Productdetails : BAHCO VERLOOPSTUK 1 - 22MM 7993M0220
Schroevendraaierdopsleutel 1" voor binnenzeskantschroeven. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid.
Sterke punten
1" Square Drive Socket Drivers for Hex Head Screws Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 22 mm |
| Blad lengte | 26 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,30 excl. BTW
/ stuk
€ 145,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen