BAHCO SCHROEVENDRAAIER 14X2X250MM B190.140.250
BahcoFit platte schroevendraaiers met rubberen handgreep 0,8-2 mm
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B190.140.250
Rubix:A0770843
EAN:7314150277919

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 14X2X250MM B190.140.250
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380 / DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 234 g |
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 250 mm |
| Lengte | 367 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,97 excl. BTW
/ stuk
€ 15,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen