BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 PZ3 6709PZ-3
Schroevendraaier dopsleutel 6709PZ
Zie technische informatieReferenties
Bahco:6709PZ-3
Rubix:10082963
EAN:7314151830755

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER DOPSLEUTEL 1/4 PZ3 6709PZ-3
Schroevendraaierdopsleutels voor Pozidriv schroeven, 1/4" aansluiting. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Blad lengte | 16 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,71 excl. BTW
/ stuk
€ 11,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen