BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 11MM 7800DMV-11

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7800DMV-11
Rubix:A0767088
EAN:7314150121663
BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 11MM 7800DMV-11

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 vierkant (aandrijving) ''
Diameter11 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3VDE 1/2 11MM 7800DMV-11


Geïsoleerde dopsleutel 1/2". Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 2725, IEC 60900, VDE gecertificeerd. Hoogwaardig gelegeerd staal. 2 laags gekleurde isolatiecoaTing. 12 kant Dynamic-Drive Profiel. Niet geschikt voor het werken met machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht70 g
Aansluiting1/2 vierkant (aandrijving) ''
Diameter11 mm
Lengte50 mm
Aantal zijdes12
Aangepaste tariefcode82041100
24,35 excl. BTW
/ stuk
29,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen